MM ECDF200A250-2T12 IC908 Testine in Metallo Duro Intercambiabili MULTI-MASTER per Foratura con Fondo Piano

Codice art.: 3376049
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3376049
EAN / GTIN 7291075466416
Codice del produttore 3376049
Numero-L L24060 738

Descrizione

Descrizione:

Center and Spot Solid Drill Bits, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12, Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm, Protruding Length (LPR) 41 mm

Proprietà:

  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T12
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 20 mm
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Metric 20 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 41 mm