• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

SCD 0165-112-250 FNPCD Punte integrali con tagliente in PCD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: 3384448
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 3384448
EAN / GTIN 7291075410075
Codice del produttore 3384448
Numero-L L24240 919

Descrizione

Descripción:

Brocas de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/4″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.165″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.165″ ,Número de labios (NOF) 2 ,Longitud de los canales para viruta (LCF) 1.37″ ,Longitud total (OAL) 2-3/4″ ,Longitud utilizable (LU) 1.13″

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Equivalente en decimales: 0.165″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.165″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.165″
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud de los canales para viruta (LCF): 1.37″
  • Number of Teeth: 2
  • Longitud total (OAL): 2-3/4″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.34″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 1.13″