• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SCD 0251-125-312 FNPCD Punte integrali con tagliente in PCD per materiali compositi (CFRP)

Codice art.: 3384450
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie SOLIDDRILL
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3384450
EAN / GTIN 7291075410099
Codice del produttore 3384450
Numero-L L24240 921

Descrizione

Descrizione:

Punte in Metallo Duro ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.312″ ,Cutting Direction (HAND) Right Hand ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) 0.251″ ,Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC) - Inch 0.251″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Length Chip Flute (LCF) 1.63″ ,Overall Length (OAL) 3″ ,Lunghezza utile (LU) 1-1/4″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.312″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Decimale Equivalente: 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): 0.251″
  • Drill Bit Size / Cutting Diameter (DC): - Inch 0.251″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Length Chip Flute (LCF): 1.63″
  • Number of Teeth: 2
  • Overall Length (OAL): 3″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Lunghezza stelo (LS): 1.26″
  • Tipo di Stelo: Round
  • Lunghezza utile (LU): 1-1/4″

Download & documenti

Della stessa famiglia "SOLIDDRILL" Visualizza tutto