SCD 0251-125-312 FNPCD Tömör keményfém fúrók

Cikkszám: 3384450
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 6-8 hét
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
Sorozat SOLIDDRILL
Termék fajtája Csigafúró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 3384450
EAN / GTIN 7291075410099
Gyártó száma 3384450
L-szám L24240 921

Leírás

Leírás:

Tömör keményfém fúrók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 0,312 ″, vágási irány (KÉZ) jobb KÉZ, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) 0,251 ″, fúró bit mérete / vágási átmérő (DC) - inch 0,251 4 ″, Flute (NIF) 1, hossz Chip Flute (LCF) 1 ″, teljes hossz (OAL) 3 ″, használható hossz (LU) 2-1,63 ″

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Hengeres
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 0,312”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Tizedesjegy-egyenérték: 0,251”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): 0,251”
  • Fúróhegy mérete / vágási átmérő (DC): - Hüvelyk 0,251 ″
  • Fuvola száma (NOF): 2
  • Chip Flute (LCF) hossz: 1,63”
  • Fogak száma: 2
  • Teljes hossz (OAL): 3”
  • Szár átmérő tűrés (TCDMM): H6
  • Szár hossza (LS): 1,26”
  • Szár típusa: Kerek
  • Használható hossz (LU): 1-1/4″

Ugyanabból a sorozatból "SOLIDDRILL" Összes megtekintése