Pinza spellafili Electronic Stazioni di spellatura 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″ ()

Codice art.: 33471
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Imballaggio singoli
Zona di protezione ESD (EPA) no
Forma ganasce/forchetta Es. large
Esecuzione ganasce/forchetta Es. dentata
Spellatura per sezione del filo min. 0,8 mm2
Spellatura per sezione del filo max. 2,6 mm2
Impostazione es. manuale
Spellatura per sezione del filo, AWG min. 20
Spellatura per sezione del filo, AWG max. 10
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pinza spelafili
Caratteristiche stripping function; cutting function
Materiale Acciaio al carbonio (C70)
Processo di produzione Es. forgiata
Lunghezza complessiva L 165 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 33471
EAN / GTIN 4010995334710
Codice del produttore 33471
Numero-L L60080 46
Produttore/persona responsabile Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descrizione

Descrizione:

  • Impiego: Per trattenere, tagliare e spellare fili con diametro.
  • Caratteristiche: Fori spellafili: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Caratteristiche: Con molla di apertura e bloccaggio.
  • Forma della testa: Testa larga ed allungata con superficie di presa dentata, tagliente a forbice e fori fissi per spellare fili.
  • Materia prima: Acciaio speciale per utensili C 70.

Proprietà:

  • Strumenti per l'elettricità: No
  • Self-service - Imballaggio: No
  • Articolo ESD: No
  • Lunghezza totale (mm): 165
  • Lunghezza totale (Pollice): 6 1/2″
  • Zona di spelatura sezione min (mm²): 0.8
  • Zona di spelatura sezione max (mm²): 2.6
  • Zona di spelatura sezione min – max (mm²): 0.8 - 2.6
  • Ambito di taglio min (AWG): 20
  • Ambito di taglio max (AWG): 10
  • Ambito di taglio min - max (AWG): 20 - 10
  • con batteria / batteria ricaricabile: No