Klešče za odstranjevanje elektronskih postaj za odstranjevanje 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″

Št. art.: 33471
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
Embalaža ohlapno
Zaščitno območje ESD (EPA) ne
Oblika čeljusti/vilic široko
Izvedba čeljusti/vilic nazobljeno
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika min. 0,8 mm2
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika maks. 2,6 mm2
Nastavljanje ročni način
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika AWG min. 20
Odstranjevanje izolacije za prečni prerez prevodnika AWG maks. 10
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka klešče za snemanje izolacije
Lastnosti funkcija snemanja izolacije; funkcija rezanja
Material ogljikovo jeklo (C70)
Postopek izdelave kovano
Celotna dolžina L 165 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 33471
EAN/GTIN 4010995334710
Številka proizvajalca 33471
L-število L60080 46
Proizvajalec/odgovorna oseba Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Opis

Opis:

  • Uporaba: Za prijemanje, rezanje in odstranjevanje žic s premerom

Lastnosti:

  • Električno orodje: Ne
  • SB - Embalaža: Ne
  • Članki ESD: Ne
  • delovna dolžina (mm): 165 mm
  • delovna dolžina (palci): 6 1/2″
  • Območje odstranjevanja min. prečni prerez (mm²): 0,8 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez max (mm²): 2,6 mm²
  • Območje odstranjevanja prečni prerez min – max (mm²): 0,8 – 2,6
  • Najm. Območje odstranjevanja (AWG): 20
  • Najv. Območje odstranjevanja (AWG): 10
  • Razpon odstranjevanja min - max (AWG): 20 – 10
  • Z baterijo/baterijski paket: Ne