Clești de dezizolare stații electronice de dezizolare 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″

Cod articol.: 33471
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Ambalaj neambalate individual
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Forma fălcilor/gura Lat
Execuția obrajilor/gurii Dințat
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului min. 0,8 mm2
Dezizolare pentru secțiunea transversală a conductorului max. 2,6 mm2
Reglare manual
Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG min. 20
Dezizolare pentru secțiune transversală conductor AWG max. 10
Cuprins o singură parte
Tip produs Sculă pentru dezizolarea firelor
Caracteristici Funcţie dezizolare; Funcţie debitare
Material Oţel carbon (C70)
Procesul de fabricație Forjat
Lungimea totală 165 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 33471
EAN / GTIN 4010995334710
Număr producător 33471
L-Număr L60080 46
Producător/responsabil Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Descriere

Descriere:

  • Aplicație: Pentru prinderea, tăierea și decuparea firelor cu diametru

Caracteristică:

  • Unealtă electrică: Nr
  • SB - ambalare: Nr
  • Articole ESD: Nr
  • Lungime totală (mm): 165 mm
  • Lungime totală (inchi): 6 1/2″
  • Secțiune transversală interval de stripare min (mm²): 0,8 mm²
  • Secțiune transversală interval de stripare max (mm²): 2,6 mm²
  • Secțiune transversală interval de stripare min – max (mm²): 0,8 - 2,6
  • Interval de stripare min (AWG): 20
  • Interval de stripare max (AWG): 10
  • Interval de stripare min - max (AWG): 20 - 10
  • Cu baterie / baterie: Nr