{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Obal | volné | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ne | |
| Tvar čelistí/svěrné čelisti | Široký | |
| Provedení čelistí/svěrné čelisti | Ozubené | |
| Odizolování průřezu vodiče min. | 0,8 mm2 | |
| Odizolování průřezu vodiče max. | 2,6 mm2 | |
| Nastavení | ruční | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG min. | 20 | |
| Odizolování průřezu vodiče AWG max. | 10 | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Odizolovací kleště | |
| Vlastnosti | Funkce odizolování; Funkce řezání | |
| Materiál | Uhlíková ocel (C70) | |
| Výrobní proces | Kované | |
| Celková délka L | 165 mm |
| Katalogové číslo | 33471 | |
| EAN / GTIN | 4010995334710 | |
| Číslo výrobce | 33471 | |
| L-číslo | L60080 46 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com |