Electronic műszerész kábelcsupaszító fogó Kábelcsupaszító állomások 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″

Cikkszám: 33471
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 1-2 hét
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
Termék fajtája Bittartó

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 33471
EAN / GTIN 4010995334710
Gyártó száma 33471
L-szám L60080 46
Gyártó/felelős személy Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Leírás

Leírás:

  • IEC 61340-5-1

Jellemző:

  • Elektromos szerszámok: Nem
  • Önkiszolgálás - Csomagolás: Nem
  • ESD cikk: Nem
  • Teljes hossz (mm): 165 mm
  • Teljes hossz (Hüvelyk): 6 1/2″
  • Csupaszítási terület keresztmetszete min (mm²): 0.8 mm²
  • Csupaszítási terület keresztmetszete max (mm²): 2.6 mm²
  • Csupaszítási terület keresztmetszete min – max (mm²): 0.8 - 2.6
  • Kábelcsupaszítási tartomány min (AWG): 20
  • Kábelcsupaszítási tartomány max (AWG): 10
  • Kábelcsupaszítási tartomány min - max (AWG): 20 - 10
  • akkumulátorral / újratölthető akkumulátorral: Nem