• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Abisolierzange Electronic Abisolierstationen 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″

Artikel-Nr.: 33471
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Verpackung lose
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Form Backen/ Maul breit
Ausführung Backen/ Maul gezahnt
Abisolieren für Leiterquerschnitt min. 0,8 mm2
Abisolieren für Leiterquerschnitt max. 2,6 mm2
Einstellung manuell
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG min. 20
Abisolieren für Leiterquerschnitt AWG max. 10
Inhalt Einzelteil
Produktart Abisolierzange
Eigenschaften Abisolierfunktion; Schneidfunktion
Material Kohlenstoffstahl (C70)
Herstellungsverfahren geschmiedet
Länge gesamt L 165 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 33471
EAN / GTIN 4010995334710
Herstellernummer 33471
L-Nummer L60080 46
Hersteller/verantwortliche Person Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Anwendung: Zum Halten, Schneiden und Abisolieren von Drähten mit Durchmesser.
  • Ausfuehrung: Abisolierstationen: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Ausfuehrung: Mit Öffnungsfeder und Verriegelung.
  • Kopfform: Breiter, langer Kopf mit gezahnter Greiffläche, Scherenschneide und festen Abisolierstationen.
  • Werkstoff: C 70 Sonder-Werkzeugstahl.

Merkmal:

  • Werkzeug für Elektrik: Nein
  • SB - Verpackung: Nein
  • ESD Artikel: Nein
  • Gesamtlänge (mm): 165 mm
  • Gesamtlänge (Zoll): 6 1/2″
  • Abisolierbereich Querschnitt min (mm²): 0.8 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt max (mm²): 2.6 mm²
  • Abisolierbereich Querschnitt min – max (mm²): 0.8 - 2.6
  • Abisolierbereich min (AWG): 20
  • Abisolierbereich max (AWG): 10
  • Abisolierbereich min - max (AWG): 20 - 10
  • mit Batterie / Akku: Nein