Pince à dénuder Electronic Dénudeurs 0,8-2,6 mm² 165 mm, 6 1/2″

Réf.: 33471
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
Emballage En vrac
Zone de protection ESD (EPA) non
Forme mors/mâchoire largeur
Exécution des mors/mâchoires avec dents
Dénudage pour section de conducteur min. 0,8 mm2
Dénudage pour section de conducteur max. 2,6 mm2
Paramètre mode manuel
Dénudage pour section de conducteur AWG min. 20
Dénudage pour section de conducteur AWG max. 10
Sommaire pièce unique
Type de produit pince à dénuder
Caractéristiques fonction de dénudage; fonction de coupe
Matériau acier au carbone (C70)
Procédé de fabrication forgeage
Longueur totale L 165 mm

Identification et classification

Référence article 33471
EAN / GTIN 4010995334710
Réf. fabricant 33471
Article hors catalogue L60080 46
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 Schonach, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Pour maintenir, couper et dénuder des fils selon le diamètre.
  • Design: Dénudeurs: 0,8 / 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,6 mm, AWG 20 / 18 / 16 / 14 / 12 / 10.
  • Design: Avec ressort d'ouverture et verrouillage.
  • forme de la tête: Longue et large tête avec surface de prise dentée, tranchant de ciseaux et dénudeurs fixes.
  • Matière: Acier spécial C 70.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Longueur totale (mm): 165 mm
  • Longueur totale (Pouce): 6 1/2″
  • Zone de dénudage, coupe transversale min (mm²): 0.8 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale max (en mm²): 2.6 mm²
  • Zone de dénudage, coupe transversale min – max (en mm²): 0.8 - 2.6
  • Zone de dénudage min (AWG): 20
  • Zone de dénudage max (AWG): 10
  • Zone de dénudage min - max (AWG): 20 - 10
  • avec pile / accumulateur: Non