H3P 159-IQ IC908 Cuspidi intercambiabili a 3 eliche per foratura di acciai legati e al carbonio (ISO P) e ghise (ISO K)

Codice art.: 3335755
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 2 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 2 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3335755
EAN / GTIN 7291075394450
Codice del produttore 3335755
Numero-L L24050 2006

Descrizione

Descrizione:

Inserted Solid Drill Heads, Cutting Diameter (DC) 15.9 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 15, Point Angle (SIG) 135 Degrees, Protruding Length (LPR) 8.66 mm

Proprietà:

  • Angolo smusso 15 Degrees
  • Diametro della fresa (DC) 15.9 mm
  • Functional Length (LF) 5.19 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 15
  • Point Angle (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.47 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 8.66 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto