• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

D3N 125-037-16A-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 3xD

Codice art.: 3335693
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3335693
EAN / GTIN 7291075391855
Codice del produttore 3335693
Numero-L L24040 729

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 12.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 12, Overall Length (OAL) 111.17 mm, Usable Length (LU) 40.21 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 12.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 12.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 12.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 60.46 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 12
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 125
  • Overall Length (OAL) 111.17 mm
  • Point Length (PL) 2.71 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 63.17 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 40.21 mm