• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

D3N 135-041-16A-3D Punte per cuspidi intercambiabili a 3 eliche con refrigerazione interna e piano per il serraggio. 3xD

Codice art.: 3335695
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3335695
EAN / GTIN 7291075391879
Codice del produttore 3335695
Numero-L L24040 556

Descrizione

Descrizione:

Inserted Drill Bodies, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 16 mm, Cutting Diameter (DC) 13.5 mm, Insert Seat Size Code (SSC) 13, Overall Length (OAL) 116.33 mm, Usable Length (LU) 43.41 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 16 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 13.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 13.9 mm
  • Diametro minimo di taglio (DCN) 13.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 20 mm
  • Functional Length (LF) 65.42 mm
  • Insert Seat Size Code (SSC) 13
  • Length Group 3xD
  • Master Insert Identification (MIID) H3P 135
  • Overall Length (OAL) 116.33 mm
  • Point Length (PL) 2.91 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 68.33 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 48 mm
  • Tipo di Stelo Weldon
  • Lunghezza utile (LU) 43.41 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "LOGIQ3CHAM" Visualizza tutto