• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DR195-039-25-06-2D-N Punte indexabili per inserti quadri, 2xD

Codice art.: 3201342
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3201342
EAN / GTIN 7291075184372
Codice del produttore 3201342
Numero-L L24150 156

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 19.5 mm, Overall Length (OAL) 115 mm, Lunghezza utile (LU) 39 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 19.5 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 21 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 58.41 mm
  • Length Group 2xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 06
  • Overall Length (OAL) 115 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 59 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 39 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto