DR195-039-25-06-2D-N Broca com placas de corte reversíveis com alimentação interna de refrigerante, profundidade de perfuração 2xD

N.º do artigo: 3201342
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Tempo de processamento aprox.: 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Identificação e classificação

Número do artigo 3201342
EAN/GTIN 7291075184372
Número do fabricante 3201342
Número L L24150 156

Descrição

Descrição:

Corpo de perfuração com WSP, diâmetro de corte (DC) 19,5 mm, comprimento total (OAL) 115 mm, comprimento útil (LU) 39 mm

Característica:

Diâmetro de fixação, lado da máquina (DCONMS) 25 mm Propriedade do líquido de arrefecimento (CSP) Coolant Thru Diâmetro de corte (DC) 19,5 mm Diâmetro de corte, máx. (DCX) 21 mm Diâmetro da ligação (DF) 32 mm Comprimento funcional (LF) 58,41 mm Área L/D 2xD Designação da placa de corte (MIID) SOMX 06 Comprimento total (OAL) 115 mm Comprimento do suporte (LPR) 59 mm Tolerância do diâmetro do eixo (TCDMM) h6 Comprimento do cabo (LS) 56 mm Comprimento útil (LU) 39 mm