DR210-084-25-07-4D-N Punte DR 4XD, con inserti quadri e refrigerante interno.

Codice art.: 3201386
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3201386
EAN / GTIN 7291075204087
Codice del produttore 3201386
Numero-L L24150 183

Descrizione

Descrizione:

Corpi Punta per Foratura, Diametro della fresa (DC) 21 mm, Overall Length (OAL) 160 mm, Lunghezza utile (LU) 84 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 21 mm
  • Diametro massimo della fresa (DCX) 24.5 mm
  • Diametro flangia (DF) 32 mm
  • Functional Length (LF) 103.37 mm
  • Length Group 4xD
  • Master Insert Identification (MIID) SOMX 070305-DT
  • Overall Length (OAL) 160 mm
  • Lunghezza sporgenza (LPR) 104 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Lunghezza stelo (LS) 56 mm
  • Lunghezza utile (LU) 84 mm