• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

SOMX 060304-DT IC908 Inserti con geometria DT, per punte DR.

Codice art.: 5506496
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie DR-TWIST
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5506496
EAN / GTIN 7291075205466
Codice del produttore 5506496
Numero-L L24160 2

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Foratura, Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm, Diametro inscritto (IC) 6.2 mm, Spessore inserto (S) 3.2 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.4 mm
  • Diametro inscritto (IC) 6.2 mm
  • Spessore inserto (S) 3.2 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DR-TWIST" Visualizza tutto