{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, regolabile in modo decentrato | |
| Posizione delle interfacce | Lato macchina; Lato pezzo | |
| Tipo di attacco, Attacco 1 | Codolo cilindrico | |
| Tipo di attacco, Attacco 2 | Pinza di serraggio conica | |
| Codifica punti di attacco | ZYV04000115 | |
| Versione attacco | sistema metrico | |
| Dimensione attacco, metrica | 40 mm | |
| Tipo di attacco | Attacco | |
| Dimensione attacco | 32 | |
| Diametro del codolo DS | 40 mm | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R | |
| Interfaccia lato macchina | VDI 40 | |
| Interfaccia lato del pezzo | ER 32 | |
| Per tipo di pinze | Pinza ER di precisione | |
| Dimensione della pinza | 32 | |
| Posizione dell’azionamento | radiale | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| b1 | 96 mm | |
| Numero di giri max. | 6.000 min-1 | |
| Posizione utensile | a destra | |
| Interfaccia | Attacco 1; Attacco 2 | |
| Tipo di prodotto | Utensile motorizzato | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| h1 | 76 mm | |
| b1 | 96 mm | |
| Possibilità di passaggio interno del lubrorefrigerante | no | |
| Peso | 6,899 kg | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 319981 40-32-R | |
| EAN / GTIN | 4067263212294 | |
| Codice del produttore | 319981 40-32-R | |
| Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |