{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Indvendig køling | nej | |
| Kølevæskeindgang | med indløb til kølesmøremiddel, aksialt koncentrisk | |
| Kølevæskelækager | med udløb til kølesmøremiddel, decentral justering | |
| Grænseflade, placering | på maskinsiden; på siden af arbejdsemnet | |
| Holdertype, skillepunkt 1 | Cylinderskaft | |
| Holdertype, skillepunkt 2 | spændetangskonus | |
| Kodning af adskillelsespunkt | ZYV04000115 | |
| Holderdesign | metrisk | |
| Holderstørrelse, metrisk | 40 mm | |
| Holdertype | tapper | |
| Holderstørrelse | 32 | |
| Diameter, skaft DS | 40 mm | |
| Kølesmøremiddel | ja | |
| Producentbetegnelse | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R | |
| Grænseflade på maskinsiden | VDI 40 | |
| Grænseflade på emnesiden | ER 32 | |
| Til spændetangstype | ER-spændetang | |
| Spændetangsstørrelse | 32 | |
| Drevposition | Radial | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| b1 | 96 mm | |
| Omdrejningstal maks. | 6.000 min-1 | |
| Værktøjsposition | højre | |
| Grænseflade | skillepunkt 1; skillepunkt 2 | |
| Produkttype | Drevet værktøj | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| h1 | 76 mm | |
| b1 | 96 mm | |
| Intern køling er muligt | nej | |
| Vægt | 6,899 kg | |
| Indhold | 1 stk. |
| Artikelnummer | 319981 40-32-R | |
| EAN/GTIN | 4067263212294 | |
| Producentnummer | 319981 40-32-R | |
| Producent/ansvarlig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |