{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Tuotenro:
| Sisäjäähdytys | ei | |
| Lastuamisnesteen sisäänmeno | lastuamisnesteen sisäänmeno, aksiaalinen keskitetty | |
| Lastuamisnesteen ulostulo | lastuamisnesteen ulostulo, hajautettu säädettävissä | |
| Liitännän sijainti | koneen puoli; työkappaleen puoli | |
| Kiinnitystyyppi, liitäntäkohta 1 | Lieriövarsi | |
| Kiinnitystyyppi, liitäntäkohta 2 | kiristysholkkikartio | |
| Liitäntäkohdan koodi | ZYV04000115 | |
| Kiinnitystapa | metriset mitat | |
| Kiinnityskoko, metrinen | 40 mm | |
| Kiinnitystyyppi | tappi | |
| Kiinnityskoko | 32 | |
| Varren halkaisija DS | 40 mm | |
| Lastuamisneste | kyllä | |
| Valmistajamerkintä | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R | |
| Liitäntä koneen puolella | VDI 40 | |
| Kiristysholkkityypille | ER-kiristysholkki | |
| Kiristysholkin koko | 32 | |
| Käyttökoneiston sijainti | radiaalinen | |
| x | 100 mm | |
| l1 | 138 mm | |
| b2 | 52 mm | |
| b1 | 96 mm | |
| Kierrosluku maks. | 6 000 min-1 | |
| Työkalujen säilytys | oikea | |
| Liitäntä | liitäntäkohta 1; liitäntäkohta 2 | |
| Tuotetyyppi | Konekäyttöinen työkalu | |
| Sisäjäähdytys mahdollista | ei | |
| Paino | 6,899 kg | |
| Sisältö | 1 kpl |
| Tuotekoodi | 319981 40-32-R | |
| EAN / GTIN | 4067263212294 | |
| Valmistajan numero | 319981 40-32-R | |
| Valmistaja/vastuuhenkilö | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |