{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Kat. č.:
| Vnútorné chladenie |
nie
|
|
| Vstup chladiaceho a mazacieho prostriedku |
s prívodom chladiaceho a mazacieho prostriedku, axiálne koncentrický
|
|
| Výstup chladiaceho a mazacieho prostriedku |
s výstupom chladiaceho a mazacieho prostriedku, decentralizovane nastaviteľný
|
|
| Poloha rozhrania |
na strane stroja; na strane obrobku
|
|
| Typ upínania, odpojovacie miesto 1 |
Valcová stopka
|
|
| Typ upínania, odpojovacie miesto 2 |
kužeľ upínacích klieštin
|
|
| Kódovanie miesta rezu |
ZYV04000115
|
|
| Prevedenie upínača |
metrické
|
|
| Veľkosť upínania, metrická |
40 mm
|
|
| Druh upnutia |
čap
|
|
| Veľkosť upínania |
32
|
|
| Priemer stopky DS |
40 mm
|
|
| Chladiaci a mazací prostriedok |
áno
|
|
| Označenie výrobcu |
Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R
|
|
| Rozhranie na strane stroja |
VDI 40
|
|
| Rozhranie na strane obrobku |
ER 32
|
|
| Pre typ klieští |
klieština ER
|
|
| Veľkosť klieští |
32
|
|
| Poloha pohonu |
radiálny
|
|
| x |
100 mm
|
|
| l1 |
138 mm
|
|
| b2 |
52 mm
|
|
| b1 |
96 mm
|
|
| Počet otáčok max. |
6 000 min-1
|
|
| Poloha nástrojov |
pravé
|
|
| Rozhranie |
odpojovacie miesto 1; odpojovacie miesto 2
|
|
| Druh produktu |
Poháňaný nástroj
|
|
| l1 |
138 mm
|
|
| b2 |
52 mm
|
|
| h1 |
76 mm
|
|
| b1 |
96 mm
|
|
| Možnosť vnútorného chladenia |
nie
|
|
| Hmotnosť |
6,899 kg
|
|
| Obsah |
1 kus
|
| Číslo položky | 319981 40-32-R | |
| EAN/GTIN | 4067263212294 | |
| Číslo výrobcu | 319981 40-32-R | |
| Výrobca/zodpovedná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |