{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico | |
| Perdita di lubrorefrigerante | con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica | |
| Posizione delle interfacce | on the machine; on the workpiece | |
| Tipo di attacco | Pinza di serraggio conica | |
| Codifica punti di attacco | EWC00300215; SZD01600285 | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Serie | Varia | |
| Denominazione originale prodotto | Varia Spannzangenaufnahme VARIA VX3, für ER-Spannzangen-Größe: 16 | |
| Interfaccia lato macchina | VX3 | |
| Per tipo di pinze | Pinza ER di precisione | |
| Dimensione della pinza | 16 | |
| Sporgenza A | 27 mm | |
| Diametro esterno lato pezzo D | 28 mm | |
| Forma | es. corta | |
| Coppia di serraggio | 5,7 Nm | |
| Interfaccia | joint 1; joint 2 | |
| Tipo di prodotto | Mandrino a pinza | |
| Lunghezza complessiva L | 61,5 mm | |
| Altezza complessiva H1 | 28 mm | |
| Larghezza complessiva B1 | 28 mm | |
| Contenuto | 1 pz. |
| Codice articolo | 319802 16 | |
| EAN / GTIN | 2050001742575 | |
| Codice del produttore | S05264 | |
| Produttore/persona responsabile | EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de |