Gnano orodje, radialno, ER32, Tip: 40-32-R

Št. art.: 319981 40-32-R
Popust
1.684,00 €
Cena na 1 kos
Cena velja do 3. jan. 2027
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
8 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, decentralno nastavljivo
Položaj vmesnika na strani stroja; na strani obdelovanca
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 1 Cilindrično držalo
Vrsta vpenjala, ločilno mesto 2 stožec vpenjalne puše
Kodiranje ločilnega mesta ZYV04000115
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 40 mm
Vrsta vpenjala čep
Velikost vpenjalnega trna 32
Premer držala DS 40 mm
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R
Vmesnik na strani stroja VDI 40
Za vrsto vpenjalne stročnice ER-vpenjalna stročnica
Velika vpenjalna stročnica 32
Položaj pogona radialni
x 100 mm
l1 138 mm
b2 52 mm
b1 96 mm
Največja hitrost 6.000 min-1
Lega orodja desno
Vmesnik ločilno mesto 1; ločilno mesto 2
Vrsta izdelka Gnano orodje
Notranje hlajenje je možno ne
Masa 6,899 kg
Vsebina 1 kos

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 319981 40-32-R
EAN/GTIN 4067263212294
Številka proizvajalca 319981 40-32-R
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za uporabo na vseh CNC stružnicah z revolverjem Sauter in pogonsko sklopko DIN 5480 ali strojih z revolverjem BMT s pogonsko sklopko DIN 1809. Vpenjanje orodij v gnano orodje z ER-vpenjalno stročnico z zunanjo/notranjo matico ali sistemom za hitro menjavo VARIA VX z licenco EWS. Zunanje hlajenje z inovativnim upravljanjem hladilne tekočine, notranje hlajenje preko orodja centralno skozi vreteno.
Izvedba IK – keramično tesnjenje, tlaki do 70 barov, možnost povsem suhega teka. Različica IM – z notranjo vpenjalno matico. Za uporabo na diskovnih revolverjih. Desna izvedba. Prenos 1 : 1. Izvedba z notranjim hlajenjem (internim) maks. 70 barov. Usmerjanje s standardno priključno letvijo.

Prednosti:

  • Zasnova je optimizirana za težo in geometrijo.
  • Zanesljivost procesa zaradi visokokakovostnih komponent, trpežnost.
  • Prenos velikih vrtilnih momentov.
  • 100-odstoten nadzor – vsako gnano orodje opravi program vtekanja.
  • Notranje hlajenje: posebej razvito in patentirano tesnilo.

Uporaba:

Čim več korakov odrezovanja v enem vpetju. Pri pomanjkanju prostora (razpoložljiva vpenjalna mesta) v revolverju.

Primerno za:

  • DMG MORI: CLX 450; CLX 550; ecoTurn 450/510; CTX 420; CTX 450; CTX 450 ECOLINE; CTX 510; CTX 510 ECOLINE; CTX 520 linear; CTX 550; CTX 2500; CTX beta; CTX gamma; NEF 600; T2
  • EMCO: EMCOTURN E65; Maxxturn 95
  • HURCO: TMM 10
  • ROMI: G 30
  • Revolver Sauter: VDI40, DIN5480
  • Victor: VTurn-A26

Obseg dobave:

Gnano orodje za vpenjalne stročnice: vklj. z vpenjalno matico in objemnim ključem. Gnano orodje VARIA VX: vklj. z vpenjalnim ključem.

Dodatni pribor:

Primerni vložki Varia VX art. 319802–319888, adapter za hitro menjavo ER art. 319761–319781, ER vpenjalne stročnice art. 308941–309878, ER vpenjalni ključ art. 319002 232AX.

Opomba:

  • Nadaljnji tipi pogona (npr. DIN 5482), prevodi, meritve, BMT itd. po ponudbi.
  • Orodja IK (notranje hlajenje), brez suhega teka pri standardnem tesnilu, filtriranje hladilne sredstva < 50 µm.
  • Priporočilo: Izvedba VARIA VX se uporablja z momentnim orodjem (maks. 6 Nm).
  • Za zahtevno rezkanje se po ponudbi priporoča različica s stožčastim valjčnim ležajem.