{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Belső hűtés | nem | |
| Hűtő-kenőanyag bemenet | hűtő-kenőanyag bemenettel, axiális, koncentrikus | |
| Hűtő-kenőanyag kilépés | hűtő-kenőanyag kimenettel, decentrális beállítható | |
| Csatlakozások pozíciója | gépnél; munkadarabnál | |
| Befogó típus, leválasztási pont 1 | hengeres szár | |
| Befogó típus, leválasztási pont 2 | szorítópatron kúp | |
| Kapcsolódási pont kódja | ZYV04000115 | |
| Befogó kivitele | metrikus | |
| Befogó méret, metrikus | 40 mm | |
| Befogás típusa | csap | |
| Befogó mérete | 32 | |
| Szárátmérő DS | 40 mm | |
| Hűtő-kenőanyag | igen | |
| Gyártó jelölése | Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R | |
| Kapcsolódás a gépnél | VDI 40 | |
| Szorítópatron típus | ER szorítópatron | |
| Szorítópatron méret | 32 | |
| Meghajtási hossz | radiális | |
| x | 100 mm | |
| Fordulatszám max. | 6 000 min-1 | |
| Szerszámhelyzet | jobbos | |
| Kapcsolódás | leválasztási pont 1; leválasztási pont 2 | |
| Termék fajtája | Meghajtott szerszám | |
| Belső hűtés lehetséges | nem | |
| Súly | 6,899 kg | |
| Tartalom | 1 db |
| Cikkszám | 319981 40-32-R | |
| EAN / GTIN | 4067263212294 | |
| Gyártó száma | 319981 40-32-R | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |