Pogonjeni alat, radijalni, ER32, Tip: 40-32-R

Artikl br.: 319981 40-32-R
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
3 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Unutarnje hlađenje ne
Ulaz rashladnog sredstva s dovodom rashladnog sredstva za podmazivanje, aksijalno koncentrično
Curenje rashladnog sredstva s odvodom rashladnog sredstva za podmazivanje, decentralizirano podesivo
Položaj sučelja strana stroja; strana obradka
Vrsta snimanja Cilindrična drška; konus stezne čahure
Kodiranje točke razdvajanja ZYV04000115
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 40 mm
Vrsta prihvata čep
Veličina prihvata 32
Promjer drška DS 40 mm
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Oznaka proizvođača Angetriebenes Werkzeug radial Typ 40-32-R
Za vrstu stezne čahure ER steznu čahuru
Veličina stezne čahure 32
Položaj pogona radijalno
x 100 mm
Br. okretaja maks. 6.000 min-1
Položaj alata desno
Prihvat točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2
Vrsta proizvoda Pogonjeni alati
Moguće je unutarnje hlađenje ne
Težina 6,899 kg
Sadržaj 1 kom.

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319981 40-32-R
EAN / GTIN 4067263212294
Broj proizvođača 319981 40-32-R
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Za upotrebu na svim CNC tokarilicama sa Sauter revolverom i pogonskom spojnicom DIN 5480 ili strojevima s BMT revolverom i pogonskom spojnicom DIN 1809. Stezanje alata u AGW preko ER stezne čahure s vanjskom/unutarnjom maticom ili brzoizmjenjivim sustavom VARIA VX s EWS licencom. Vanjsko hlađenje putem inovativnog upravljanja rashladnim sredstvom, unutarnje hlađenje pomoću alata centralno pomoću vretena.
Izvedba IK – keramička garnitura za brtvljenje, tlak do 70 bara, u potpunosti moguć rad na suho. Izvedba IM – S unutarnjom steznom maticom.Upotreba na revolvere s pločama. Desna izvedba. Prijenos 1:1. Izvedba s unutarnjim hlađenjem (interno) maks. 70 bara. Poravnavanje putem standardne pin letvice.

Prednost:

  • Dizajn optimizirane težine i geometrije.
  • Pouzdanost procesa zbog visokokvalitetnih komponenti i dugovječnosti.
  • Prijenos visokih okretnih momenata.
  • 100 % kontrola – svaki AGW podvrgava se programu za uvođenje.
  • Unutarnje hlađenje: posebno razvijena i patentirana brtva.

Upotreba:

Što veći broj koraka narezivanja u jednom stezanju. Kod nedostatka prostora (raspoloživa mjesta za stezanje) u turetu.

Odgovara:

  • DMG MORI: CLX 450; CLX 550; ecoTurn 450/510; CTX 420; CTX 450; CTX 450 ECOLINE; CTX 510; CTX 510 ECOLINE; CTX 520 linear; CTX 550; CTX 2500; CTX beta; CTX gamma; NEF 600; T2
  • EMCO: EMCOTURN E65; Maxxturn 95
  • HURCO: TMM 10
  • ROMI: G 30
  • Sauterrevolver: VDI40, DIN5480
  • Victor: VTurn-A26

Opseg isporuke:

AGW za steznu čahuru: uklj. steznu maticu i C ključ. AGW VARIA VX: uklj. stezni ključ.

Dodatni pribor:

Prikladni umeci Varia VX br. 319802319888, ER adapter za brzu zamjenu br. 319761319781, ER stezne čahure br. 308941 – 309878, ER stezni ključ br. 319002 232AX.

Napomena:

  • Dodatne vrste pogona (npr. DIN 5482), prijenosa, dimenzija, BMT itd. na upit:
  • IK alati (unutarnje hlađenje) bez rada na suho, filtracija rashladnog sredstva < 50 µm.
  • Preporuka: Upotreba izvedbe VARIA VX s pomoću alata s okretnim momentom (maks. 6 Nm).
  • Za teške radove s glodalicom preporučuje se slanje upita za izvedbu s valjkastim ležajevima.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu