• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HM90 EAL-D150-C125L8-16BR Frese a candela che trasportano HM90 APCR 1605 Inserti con raggio di curvatura uguale o superiore a 5 mm per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: 3181171
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3181171
EAN / GTIN 7291075178135
Codice del produttore 3181171
Numero-L L23980 2217

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/2″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.6102″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 0.197″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/2″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.6102″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Head Length (LH): 2″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 17 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "HELIALU" Visualizza tutto