HM90 FAL-D063-27-16 Frese a manicotto per alluminio, con inserti HM90 APCR 1605

Codice art.: 3102775
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 3102775
EAN / GTIN 7291075157734
Codice del produttore 3102775
Numero-L L23980 84

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Hub Diameter (DHUB) 58 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 63 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 63 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 58 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati