HM90 EAL-D125-C125L8-16BR Frese a candela per HM90 APCR 1605 Inserti con raggi di curvatura uguali o superiori a 5 mm per la lavorazione dell'alluminio

Codice art.: 3102312
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102312
EAN / GTIN 7291075178128
Codice del produttore 3102312
Numero-L L23980 1806

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Cutting Item Count (CICT) 2 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.6102″ ,Flute Count (NOF) 2 ,Overall Length (OAL) 8″ ,Tipo di Stelo Round ,Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1-1/4″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Raggio dellinserto (RE): 0.197″
  • Diametro della fresa (DC): 1-1/4″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 2
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.6102″
  • Flute Count (NOF): 2
  • Head Length (LH): 2.23″
  • Master Insert Identification (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Overall Length (OAL): 8″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 22.5 Degrees
  • Tipo di Stelo: Round
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto