• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

HM90 EAL-D150-C125L8-16BR Schaftfräser mit HM90 APCR 1605 Wendeschneidplatten mit Eckenradien gleich oder größer als 5 mm für die Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 3181171
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELIALU
Produktart Eckfräser

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3181171
EAN / GTIN 7291075178135
Herstellernummer 3181171
L-Nummer L23980 2217

Beschreibung

Beschreibung:

Schaftfräser mit WSP ,Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 1-1/4″ ,Durchmesser (DC/DCX) 1-1/2″ ,Anzahl Schneidkörper (CICT) 2 ,Schneidenlänge max. (APMX) 0.6102″ ,Anzahl Schneiden (NOF) 2 ,Gesamtlänge (OAL) 8″ ,Aufnahmeschaft Round ,Aufnahmeschaft Round

Merkmal:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS): 1-1/4″
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP): Coolant Thru
  • Eckenradius (RE): 0.197″
  • Schneidendurchmesser (DC): 1-1/2″
  • Durchmesser (DC/DCX): 1-1/2″
  • Richtung (HAND): Right Hand
  • Anzahl Schneidkörper (CICT): 2
  • Schneidenlänge max. (APMX): 0.6102″
  • Anzahl Schneiden (NOF): 2
  • Kopflänge (LH): 2″
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Gesamtlänge (OAL): 8″
  • Rampenwinkel max. (RMPX): 17 Degrees
  • Aufnahmeschaft: Round
  • Einstellwinkel (KAPR): 90 Degrees

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELIALU" Alle ansehen