• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

HM90 EAL-D150-C125L8-16BR Stopkové frézy s nosičem HM90 APCR 1605 Destičky s poloměry rohů rovnými nebo většími než 5 mm pro obrábění hliníku

Artiklové číslo: 3181171
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIALU
Druh produktu Rohová fréza

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 3181171
EAN / GTIN 7291075178135
Číslo výrobce 3181171
L-číslo L23980 2217

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 1-1/4″, Průměr řezu (DC/DCX) 1-1/2″, Počet řezných položek (CICT) 2, hloubka řezu maximum (APMX) 0,6102″, Počet vtoků (NOF) 2, Celková délka (OAL) 8″, Shank typ Round Shank Type Round

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Válcový
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1-1/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Polomer rohu (RE): 0.197″
  • Prumer rezu (DC): 1-1/2″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1-1/2″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 2
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.6102″
  • Pocet drážek (NOF): 2
  • Délka hlavy (LH): 2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM90 APCR 160502R-P
  • Celková délka (OAL): 8″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 17 Stupne
  • Typ stopky: Kulaté
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIALU" Zobrazit všechny