HM90 FAL-D080-27-16 Frese a manicotto per alluminio, con inserti HM90 APCR 1605

Codice art.: 3102776
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIALU
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3102776
EAN / GTIN 7291075157741
Codice del produttore 3102776
Numero-L L23980 85

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Hub Diameter (DHUB) 60 mm, Overall Length (OAL) 50 mm

Proprietà:

  • Arbor Style A
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 27 mm
  • Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC) 80 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 80 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 15.5 mm
  • Hub Diameter (DHUB) 60 mm
  • Master Insert Identification (MIID) HM90 APCR 160520R-P
  • Overall Length (OAL) 50 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIALU" Visualizza tutto