• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

ECM D1.25-W1.00-11 Frese a candela multifunzionali per quattro forme di inserto

Codice art.: 3181034
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie CHAMMILL
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3181034
EAN / GTIN 7291075102345
Codice del produttore 3181034
Numero-L L23980 2049

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.34″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Tipo di Stelo Weldon ,Tipo di stelo Weldon

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 3
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.34″
  • Head Length (LH): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): S90MT
  • Overall Length (OAL): 4″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 10.3 Degrees
  • Tipo di Stelo: Weldon
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMMILL" Visualizza tutto