ERCM D32-C25-CP12 Frese a candela multifunzionali per quattro differenti forme di inserto

Codice art.: 3101343
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 3101343
EAN / GTIN 7291075108477
Codice del produttore 3101343
Numero-L L23980 1021

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Cutting Item Count (CICT) 2, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 180 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 2
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) R90MT
  • Overall Length (OAL) 180 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 10 Degrees
  • Tipo di Stelo Round