ECM D1.25-W1.00-11 Váltólapkás szármarók

Cikkszám: 3181034
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CHAMMILL
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 3181034
EAN / GTIN 7291075102345
Gyártó száma 3181034
L-szám L23980 2049

Leírás

Leírás:

Indexable End Mills, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1 ″, vágási elem száma (CICT) 3, vágási mélység maximum (APMX) 0,34 ″, teljes hossz (OAL) 4 ″, szár típusú Weldon, szár típusú Weldon

Jellemző:

  • Gép felőli csatlakozási kód (CCMS): Weldon
  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 1”
  • Vágási irány (KÉZI): Jobb kéz
  • Forgácsolási tételek száma (CICT): 3
  • Maximális vágási mélység (APMX): 0,34”
  • Fej hossza (bal): 1-1/2″
  • Master Insert Identification (MIID): S90MT
  • Teljes hossz (OAL): 4”
  • Maximális szögtartomány (RMPX): 10,3 fok
  • Szár típusa: Weldon
  • Szerszámvágó élszög (KAPR): 90 fok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CHAMMILL" Összes megtekintése