ERCM D40-C32-CP12 Frese a candela multifunzionali per quattro differenti forme di inserto

Codice art.: 3101345
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMMILL
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3101345
EAN / GTIN 7291075108491
Codice del produttore 3101345
Numero-L L23980 1042

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm, Cutting Item Count (CICT) 3, Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm, Overall Length (OAL) 200 mm, Tipo di Stelo Round, Tipo di stelo Round

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 3
  • Massima profondità di taglio (APMX) 6 mm
  • Head Length (LH) 40 mm
  • Master Insert Identification (MIID) R90MT
  • Overall Length (OAL) 200 mm
  • Massimo angolo di rampa (RMPX) 6.5 Degrees
  • Tipo di Stelo Round

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMMILL" Visualizza tutto