• Chers clients, en raison de travaux de maintenance, la boutique en ligne sera temporairement indisponible le mardi 26 mai de 20h00 à 21h00. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.

ECM D1.25-W1.00-11 Fraises multifonctionnelles pour quatre formes de plaquettes

Réf.: 3181034
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 3181034
EAN / GTIN 7291075102345
Réf. fabricant 3181034
Article hors catalogue L23980 2049

Description

Description:

Indexable End Mills ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 3 ,Depth of Cut Maximum (APMX) 0.34″ ,Overall Length (OAL) 4″ ,Shank Type Weldon ,Shank Type Weldon

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 3
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.34″
  • Longueur tête (LH): 1-1/2″
  • Identification plaquette étalon (MIID): S90MT
  • Longueur hors tout (OAL): 4″
  • Angle Maximum descente pente (RMPX): 10.3 Degrees
  • Type de queue: Weldon
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 90 Degrees