• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

R90MT 1205-RM IC328 Inserti tondi con formatruciolo CHAMMILL, per profilatura.

Codice art.: 5602116
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie CHAMMILL
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 5602116
EAN / GTIN 7291075102215
Codice del produttore 5602116
Numero-L L23910 925

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Spessore inserto (S) 5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 6 mm
  • Spessore inserto (S) 5 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMMILL" Visualizza tutto