ECM D1.25-W1.00-11 Multifunkční stopkové frézy pro čtyři tvary břitových destiček

Č. pol.: 3181034
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria CHAMMILL
Druh produktu Rohová fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3181034
EAN/GTIN 7291075102345
Číslo výrobcu 3181034
Číslo L L23980 2049

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení strana stroje (DCONMS) 1″, počet řezných položek (CICT) 3, hloubka řezu maximální (APMX) 0,34″, Celková délka (OAL) 4″, Shank typ Weldon, Shank typ Weldon

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 3
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.34″
  • Délka hlavy (LH): 1-1/2″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): S90MT
  • Celková délka (OAL): 4″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 10.3 Stupne
  • Typ stopky: Weldon
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Vložky