• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

HM390 ETC D1.00-4MMT15-07 Frese a candela a 90° con connessione filettata MULTI-MASTER, che montano inserti triangolari HM390 TCKT 0703

Codice art.: 3107133
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie MULTI-MASTER
Tipo di prodotto Fresa a copiare (RD..10)

Identificazione e classificazione

Codice articolo 3107133
EAN / GTIN 7291075344561
Codice del produttore 3107133
Numero-L L23980 1790

Descrizione

Descrizione:

Frese a Candela Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 0.941″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1″ ,Cutting Item Count (CICT) 4 ,Massima profondità di taglio (APMX) 0.2″ ,Flute Count (NOF) 4 ,Overall Length (OAL) 1.67″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): MultiMaster
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 0.941″
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS): T15
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 1″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 1″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 4
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.2″
  • Drive Size (DRVS): 0.787″
  • Flute Count (NOF): 4
  • Functional Length (LF): 1″
  • Master Insert Identification (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Overall Length (OAL): 1.67″
  • Massimo angolo di rampa (RMPX): 1 Degrees
  • Angolo del tagliente (KAPR): 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "MULTI-MASTER" Visualizza tutto