HM390 ETC D1.00-4MMT15-07 90° rezkar za privijačenje z vmesnikom MULTIMASTER za HM390 TCKT 0703 trikotne obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3107133
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Serija MULTI-MASTER
Vrsta izdelka Kopirni rezkar

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3107133
EAN/GTIN 7291075344561
Številka proizvajalca 3107133
L-število L23980 1790

Opis

Opis:

Indeksirani končni rezkarji, premer povezave stroj strani (DCONMS) 0,941 ″, premer rezanja (DC / DCX) 1″, rezanje element Count (CICT) 4, globina reza maksimum (APMX) 0,2 ″, flavta Count (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 1,67″

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Multimaster
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,941″
  • Priključni navoj nazivne velikosti stroj stran (THSZMS): T15
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 1″
  • Premer rezanja (DC/DCX): 1″
  • Smer rezanja (ROČNO): Desna roka
  • Število rezalnih elementov (CICT): 4
  • Največja globina reza (APMX): 0,2″
  • Velikost pogona (DRVS): 0,787″
  • Število flavte (NOF): 4
  • Funkcionalna dolžina (LF): 1″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): HM390 TCKT 0703 PCTR
  • Skupna dolžina (OAL): 1,67″
  • Največji kot rampinga (RMPX): 1 stopinj
  • Kot rezalnega roba orodja (KAPR): 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "MULTI-MASTER" Poglej vse