HM390 ETC D1.00-4MMT15-07 Stopkové frézy 90° se závitovou úpravou MULTI-MASTER, nesoucí trojúhelníkové destičky HM390 TCKT 0703

Č. pol.: 3107133
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
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
Series (Séria) MULTI-MASTER
Typ výrobku Kopírovacia fréza

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 3107133
EAN/GTIN 7291075344561
Číslo výrobcu 3107133
Číslo L L23980 1790

Popis

Popis:

Indexovatelné koncové frézy, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 0,941″, Průměr řezu (DC/DCX) 1″, Počet řezných položek (CICT) 4, hloubka řezu maximum (APMX) 0,2″, Počet flétny (NOF) 4, Celková délka (OAL) 1,67″

Charakteristika:

  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): MultiMaster
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 0.941″
  • Jmenovitá velikost pripojovacího závitu na strane stroje (THSZMS): T15
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 1″
  • Prumer rezu (DC/DCX): 1″
  • Smer rezu : Pravá ruka
  • Pocet rezných britu (CICT): 4
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.2″
  • Velikost otvoru klíce pro montáž do držáku (DRVS): 0.787″
  • Pocet drážek (NOF): 4
  • Funkcní délka (LF): 1″
  • Identifikace hlavní britové desticky (MIID): HM390 TCKT 0703PCTR
  • Celková délka (OAL): 1.67″
  • Maximální úhel nábehu (RMPX): 1 Stupne
  • Úhel rezné hrany nástroje (KAPR): 90 Stupne

Vhodné výrobky

Z tej istej série "MULTI-MASTER" Zobraziť všetky

Služby a poradcovia produktov

Priamy nákup

Prihláste sa do svojho účtu

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka