HOF D2.50-05-1.00-R06 Frese a manicotto che montano inserti ottagonali, quadrI e tondi

Codice art.: 3106595
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie HELIOCTO
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 3106595
EAN / GTIN 7291075345636
Codice del produttore 3106595
Numero-L L23980 1760

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.87″ ,Cutting Item Count (CICT) 5 ,Hub Diameter (DHUB) 2.36″ ,Overall Length (OAL) 1.77″

Proprietà:

  • Arbor Style: B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Coolant Supply Property (CSP): Coolant Thru
  • Diametro della fresa (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.87″
  • Diametro massimo della fresa (DCX): 2.87″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT): 5
  • Massima profondità di taglio (APMX): 0.216″
  • Hub Diameter (DHUB): 2.36″
  • Master Insert Identification (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Overall Length (OAL): 1.77″
  • Angolo del tagliente (KAPR): 42 Degrees

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "HELIOCTO" Visualizza tutto