HOF D2.50-05-1.00-R06 Planfræsere, der kan bære ottekantede, firkantede og runde skær

Art.-nr.: 3106595
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HELIOCTO
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 3106595
EAN/GTIN 7291075345636
Producentnummer 3106595
L-nummer L23980 1760

Betegnelse

Beskrivelse:

Indeksérbar Face Mills, tilslutning Diameter Machine side (DCONMS) 1 ″, skærediameter (DC / DCX) 2,87 ″, skæring element Count (CICT) 5, navdiameter (DHUB) 2,36 ″, samlet længde (OAL) 1,77 ″

Egenskab:

  • Arbortype: B
  • Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 1″
  • Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
  • Skærediameter (DC): 2-1/2″
  • Skærediameter (DC/DCX): 2,87″
  • Skærediameter maksimum (DCX): 2,87″
  • Snitretning (HÅND): Højre hånd
  • Antal skærende emner (CICT): 5
  • Maksimal skæredybde (APMX): 0,216″
  • Navdiameter (DHUB): 2,36″
  • Identifikation af masterindsats (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Samlet længde (OAL): 1,77″
  • Værktøjets skærekantvinkel (KAPR): 42 grader

Egnede produkter

Vendeplatter

Fra samme serie "HELIOCTO" Se alle