OEMT 060405AER-76 IC830 Octagonal Milling Inserts for General Use

Codice art.: 5606592
Prezzo per 1 Stuk
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Stuk
  • Ordinabili per multipli di: 10 Stuk
su richiesta
Disponibile in 1-3 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Stuk (IVA inclusa)
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
Codice articolo 5606592
EAN / GTIN 7291075062090
Codice del produttore 5606592
Numero-L L23910 7

Descrizione

Description:

Plaquettes de fraisage, Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm, Épaisseur plaquette (S) 4.74 mm

Caractéristique(s):

  • Rayon (RE) 0.5 mm
  • Profondeur de passe Maxi (APMX) 2.5 mm
  • Plaquette défini angle (EPSR) 135 Degrees
  • Épaisseur plaquette (S) 4.74 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.25 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.15 mm/tooth
  • Nombres d arêtes de coupe 8