HOF D2.50-05-1.00-R06 Vlakfrezen die achthoekige, vierkante en ronde snijplaten kunnen dragen

Artikelnummer: 3106595
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Serie HELIOCTO
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 3106595
EAN/GTIN 7291075345636
Nummer fabrikant 3106595
L-nummer L23980 1760

Omschrijving

Omschrijving:

Indexable Face Mills, Connection diameter machine Side (DCONMS) 1″, Cutting diameter (DC/DCX) 2,87″, Cutting item Count (CICT) 5, Hub diameter (DHUB) 2,36″, totale lengte (OAL) 1,77″

Kenmerk:

  • Uitspandoorn: B
  • Aansluitdiameter machinezijde (DCONMS): 1″
  • Koelmiddeltoevoereigenschap (CSP): Koelvloeistof Thru
  • snijdiameter (DC): 2-1/2″
  • snijdiameter (DC/DCX): 2,87″
  • snijdiameter maximum (DCX): 2,87″
  • snijrichting (HAND): Rechts Hand
  • Snijitem telling (CICT): 5
  • Diepte van maximale diameter van DHB (APMX): 0,216 mm (APB): 2,36″
  • Identificatie hoofdsnijplaat (MIID): OEMT 060405AER-76
  • totale lengte (OAL): 1,77″
  • -gereedschapshoek (KAPR): 42 Degrees

Geschikte producten

Inserts

Uit dezelfde serie "HELIOCTO" Bekijk alles