HOF D2.50-05-1.00-R06 Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Cod articol: 3106595
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELIOCTO
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3106595
EAN / GTIN 7291075345636
Număr producător 3106595
L-Număr L23980 1760

Descriere

Descriere:

Freze frontale care pot transporta Plăcuţe octogonale, pătrate și rotunde

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 2.87″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 2.87″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.216″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.36″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Lungime totală (OAL): 1.77″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 42 Grade

Produse potrivite

Inserţii

Din aceeași serie "HELIOCTO" Vedeţi-le pe toate