OECR 060405AER IC908 Inserti ottagonali con spoglia piana e taglienti affilati

Codice art.: 5698722
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 5698722
EAN / GTIN 7291075119473
Codice del produttore 5698722
Numero-L L23910 605

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Fresatura, Massima profondità di taglio (APMX) 3.7 mm, Spessore inserto (S) 4.9 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.5 mm
  • Massima profondità di taglio (APMX) 3.7 mm
  • Insert Included Angle (EPSR) 135 Degrees
  • Spessore inserto (S) 4.9 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 0.2 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.12 mm/tooth
  • Numero di taglienti 8