HOF D2.50-05-1.00-R06 Face Mills that can Carry Octagonal, Square and Round Inserts

Réf.: 3106595
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIOCTO
Type de produit Fraise à dresser

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3106595
EAN / GTIN 7291075345636
Réf. fabricant 3106595
Article hors catalogue L23980 1760

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables ,Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 2.87″ ,Nombre de dents (CICT) 5 ,Diamètre moyeu (DHUB) 2.36″ ,Longueur hors tout (OAL) 1.77″

Caractéristique(s):

  • Arbor Style: B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS): 1″
  • Prédisposition pour lubrification interne (CSP): Coolant Thru
  • Diamètre coupant (DC): 2-1/2″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 2.87″
  • Diamètre coupant Maximum (DCX): 2.87″
  • Sens (HAND): Right Hand
  • Nombre de dents (CICT): 5
  • Profondeur de passe Maxi (APMX): 0.216″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 2.36″
  • Identification plaquette étalon (MIID): OEMT 060405AER-76
  • Longueur hors tout (OAL): 1.77″
  • Angle arête de coupe outil (KAPR): 42 Degrees

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIOCTO" Afficher tout