FF FW D3.00-1.25-09-C Freze frontale cu avans rapid FF FW D3.00-1.25-09-C

Cod articol: 3103423
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie FEEDMILL
Tip produs Freză frontală

Identificare și clasificare

Cod articol 3103423
EAN / GTIN 7291075162363
Număr producător 3103423
L-Număr L23980 2391

Descriere

Descriere:

Freze frontale cu avans rapid FF FW D3.00-1.25-09-C

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 1-1/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 2.18″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 3″
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 3″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 5
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.079″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 2.953″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): FF WOMT09T3
  • Lungime totală (OAL): 1-3/4″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 13 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "FEEDMILL" Vedeţi-le pe toate